SOLERA - Conector para luminarias de 3P IP68 con válvula anticondensación 24A 250V AC T85 diámetro de cable 4-8mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto
Color - Negro
Sección transversal nominal - 0.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CE-3PV
Ref.Sonepar
380003
EAN
8423220201378
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector recto
Color:
Negro
Sección transversal nominal:
0.5 mm²
Con valvula anti-condensacion. Regleta de tornillo de 3 P. Sección 1,5 mm². 16 A-250V~. Con dos prensaestopas para cable de diámetro 6,5-12 mm. Pelado: cable (7-8 mm) -Cubierta (14-15 mm). IP68 (profundidad máxima 4 metros). Para instalación permanente.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


