SOLERA - Conjunto caja+tapa+marco+puerta transparente 230x188x55 gris

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Conjunto caja+tapa+marco+puerta transparente 230x188x55 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Número de filas - 1

  • Anchura en módulos - 10

  • Tipo de cubierta - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

661CGT

Ref.Sonepar

100580

EAN

8423220060326

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Número de filas:

1

Anchura en módulos:

10

Tipo de cubierta:

Puerta

Cubierta/puerta transparente:

no

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

55 mm

carril DIN:

sí

Con placa de fijación:

no

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP40

Altura:

188 mm

Anchura:

230 mm

Profundidad:

55 mm

Caja para distribución de la serie Clásica, hasta 10 elementos, con tornillos para precintado, caja, tapa, marco y puerta transparente, conjunto de color gris, 230x188x55mm.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA