SOLERA - Conjunto para ICT 2 registros con 2 bases puerta+marco blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Distribuidor montado en pared
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Plástico
Grado de protección (IP) - IP33
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5504/2B
Ref.Sonepar
130909
EAN
8423220061361
Modelo:
Distribuidor montado en pared
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP33
Color:
Blanco
Altura:
530 mm
Anchura:
685 mm
Profundidad:
85 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


