SOLERA - Conmutador cruce 10A 250V Serie Europa 83x81 blanco

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Conmutador cruce 10A 250V Serie Europa 83x81 blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de cableado - Interruptor intermedio

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

3 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

ERP09QC

Ref.Sonepar

251892

EAN

8423220080980

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de cableado:

Interruptor intermedio

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

IP30

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Ancho del dispositivo:

83 mm

Altura del dispositivo:

81 mm

Conmutador de cruce, embornamiento rápido, contactos de plata de alto poder de ruptura, 10AX, 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA