SOLERA - Conmutador interruptor doble Serie Europa 10A 250V 83x81 blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular) - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
ERP12QC
Ref.Sonepar
266317
EAN
8423220080973
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Número de módulos (sistema modular):
1
Número de osciladores:
2
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Con placa de fijación:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP30
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
81 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


