SOLERA - Conmutador Serie MURAL 10A 250V - MUR02U
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Elemento base con carcasa completa
Número de osciladores - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
MUR02U
Ref.Sonepar
212195
EAN
8423220082564
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor bidireccional
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Elemento base con carcasa completa
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Tipo de fijación:
Otros
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Brillante
Color:
Blanco
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Ancho del dispositivo:
83 mm
Altura del dispositivo:
72 mm
Profundidad del dispositivo:
28 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


