SOLERA - Cono métrico M25 para caja estanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Modelo - Cerrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO-M25/A
Ref.Sonepar
168077
EAN
8423220061552
Diámetro nominal:
25 mm
Modelo:
Cerrado
Material:
Plástico
Cono para caja estanca de conexión diámetro 25mm fabricado de material termoplástico en color gris.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


