SOLERA - Cono métrico M32 para caja estanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 32 mm
Modelo - Cerrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO-M32/A
Ref.Sonepar
162016
EAN
8423220061569
Diámetro nominal:
32 mm
Modelo:
Cerrado
Material:
Plástico
Cono para caja estanca de conexión diámetro 32mm fabricado de material termoplástico en color gris.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


