SOLERA - Cono métrico M40 para caja estanca
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 40 mm
Modelo - Cerrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO-M40/A
Ref.Sonepar
162017
EAN
8423220061576
Diámetro nominal:
40 mm
Modelo:
Cerrado
Material:
Plástico
Cono para caja estanca de conexión diámetro 40mm fabricado de material termoplástico en color gris.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


