SOLERA - Cono métrico M50 para caja estanca - CO-M50/A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 50 mm
Modelo - Cerrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CO-M50/A
Ref.Sonepar
269087
EAN
8423220061583
Diámetro nominal:
50 mm
Modelo:
Cerrado
Material:
Plástico
Cono para caja estanca de conexión diámetro 50mm fabricado de material termoplástico en color gris.


