SOLERA - Contactor modular 2 abiertos 25A 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 240...415 V
Corriente nominal de funcionamiento - 8.5 A
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Profundidad constructiva - 67 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM2A25
Ref.Sonepar
301148
EAN
8423220066120
Tensión de funcionamiento nominal:
240...415 V
Corriente nominal de funcionamiento:
8.5 A
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Profundidad constructiva:
67 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


