SOLERA - Contactor modular 4 abiertos 25A 2 módulos

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Contactor modular 4 abiertos 25A 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de funcionamiento nominal - 240...415 V

  • Corriente nominal de funcionamiento - 8.5 A

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA

  • Profundidad constructiva - 66 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CM4A25

Ref.Sonepar

199267

EAN

8423220066144

Tensión de funcionamiento nominal:

240...415 V

Corriente nominal de funcionamiento:

8.5 A

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA

Profundidad constructiva:

66 mm

Contactor modular bipolar 230V contactos 4 NO con 3 módulos. Intensidad AC-7a/AC-1 25A. Intensidad AC-7b/AC-1 8,5A. Potencia AC-7a/230V 15Kw. Potencia AC-7b/230V 4Kw.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA