SOLERA - Contactor modular 4 abiertos 63A 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de funcionamiento nominal - 240...415 V
Corriente nominal de funcionamiento - 63 A
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Profundidad constructiva - 66 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CM4A63
Ref.Sonepar
857615
EAN
8423220066151
Tensión de funcionamiento nominal:
240...415 V
Corriente nominal de funcionamiento:
63 A
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Profundidad constructiva:
66 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


