SOLERA - Cuadro de obra de 16 elementos 362x500x160
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Salida de toma CEE 16 A - 3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A - Ninguno
Salida de toma CEE 63 A - Ninguno
Salida de toma CEE 125 A - Ninguno
Número de tomas corriente con protección - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1316P-CPI97
Ref.Sonepar
212619
EAN
8423220072732
Salida de toma CEE 16 A:
3x16A xp xxxV
Salida de toma CEE 32 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 63 A:
Ninguno
Salida de toma CEE 125 A:
Ninguno
Número de tomas corriente con protección:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Material de la carcasa:
Plástico
Color:
Gris
Altura:
500 mm
Anchura:
362 mm
Profundidad:
160 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


