SOLERA - Derivación T 10x20mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 20 mm
Altura de salida - 10 mm
Ancho de salida - 20 mm
Modelo - Cubierta moldeada
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DT1020
Ref.Sonepar
157138
EAN
8423220016682
Altura:
10 mm
Anchura:
20 mm
Altura de salida:
10 mm
Ancho de salida:
20 mm
Modelo:
Cubierta moldeada
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Tipo de fijación:
Fijación a presión (click)
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


