SOLERA - Derivación T 40x40mm

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Derivación T 40x40mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 40 mm

  • Anchura - 40 mm

  • Modelo - Cubierta moldeada

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DT4040

Ref.Sonepar

897848

EAN

8423220018747

Altura:

40 mm

Anchura:

40 mm

Modelo:

Cubierta moldeada

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Tipo de fijación:

Fijación a presión (click)

Derivación en T para canal de 40x40mm, fabricado en PVC blanco (no propagador de la llama).

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA