SOLERA - Diferencial 2P 40A sensiblidad 30mA 2 módulos sectores residencial y terciario 6kA 240/415V AC (50-60Hz) curva C clase A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 240 V
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 30 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RCB2P4030
Ref.Sonepar
445263
EAN
8423220093515
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
240 V
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
30 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
6 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Anchura en módulos:
2
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


