SOLERA - Diferencial 4P 63A sensibilidad 30mA 4 módulos sectores residencial y terciario 6kA 240/415V AC (50-60Hz) curva C clase A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 415 V
Corriente asignada - 63 A
Sensibilidad de disparo - 30 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RCB4P6330
Ref.Sonepar
855187
EAN
8423220093553
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
415 V
Corriente asignada:
63 A
Sensibilidad de disparo:
30 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
6 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Anchura en módulos:
4
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


