SOLERA - Diferencial combinado 2P 16A sensibilidad 300mA terciario/industrial 10kA 240/415V AC (50-60Hz) curva C clase AC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos - sí
Número de unidades - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9
Ref.Sonepar
379996
EAN
8423220092624
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Adecuado para dispositivos mecanismos:
sí
Número de unidades:
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con marco de cubierta incluido:
no
Con entrada de conducto:
sí
Adecuado para dispositivos con ancho máximo:
96 mm
Adecuado para dispositivos de altura máxima:
94 mm
Adecuado para dispositivos con profundidad máxima:
43 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


