SOLERA - Diferencial superinmunizado 2P 40A 30mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente asignada - 40 A
Sensibilidad de disparo - 30 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
RCBSI2P4030
Ref.Sonepar
303804
EAN
8423220216082
Número de polos:
4
Corriente asignada:
40 A
Sensibilidad de disparo:
30 A
Pequeño material (mecanismos). Protecciones, mando y señalización. Pequeño material industrial y estanco. Diferencial superinmunizado 2P 40A 30mA
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


