SOLERA - Enrollacable con 3 bases 2P+T 16A 250V + 2USB 5m de cable H05VV-F 3G1,5mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7321USB
Ref.Sonepar
572326
EAN
8423220221826
Material:
Plástico
Enrollacable con 5 metros de cable H05VV-F 3G1,5 mm2. 3 bases bipolares con toma de tierra lateral (Schuko) 16A 250V~. 2 tomas USB 5,0VDC 2,4A. Total: 12,0 W. 1 clavija bipolar plana con asa con toma de tierra lateral (Schuko) 16A 250V~. Potencia máxima con cable desenrollado: 3.200W. Potencia máxima con cable enrollado: 1.100W. Con limitador de potencia. Uso en interior. Con colgador y orificios en la parte posterior para fijar a la pared. Color: Gris y naranja.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


