SOLERA - Grapillón 10mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para anchura de unión de cable hasta - 10 mm
Tipo de fijación - Clavar
Material - Plástico
Calidad de material - Otros
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GRAPA-10
Ref.Sonepar
875077
EAN
8423220069732
Apto para anchura de unión de cable hasta:
10 mm
Tipo de fijación:
Clavar
Material:
Plástico
Calidad de material:
Otros
Color:
Blanco
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


