SOLERA - Grapillón 7mm - GRAPA-7

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Grapillón 7mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de unión de cable hasta - 7 mm

  • Tipo de fijación - Clavar

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GRAPA-7

Ref.Sonepar

875079

EAN

8423220069701

Apto para anchura de unión de cable hasta:

7 mm

Tipo de fijación:

Clavar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Grapillón para diámetro de 7mm 8,4/8,4 utiliza grapa 1,85x18mm en color blanco. Contiene 100 unidades por bolsa.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA