SOLERA - Grapillón 8mm - GRAPA-8

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Grapillón 8mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para anchura de unión de cable hasta - 8 mm

  • Tipo de fijación - Clavar

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Otros

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GRAPA-8

Ref.Sonepar

875078

EAN

8423220069718

Apto para anchura de unión de cable hasta:

8 mm

Tipo de fijación:

Clavar

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Grapillón para diámetro de 8mm 9,4/9,4 utiliza grapa 1,95x19mm en color blanco. Contiene 100 unidades por bolsa.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA