SOLERA - Indicador luminoso led verde
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de la lámpara - 250...250 V
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Dispositivo luminoso
Halógeno - no
Criptón - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLD22V
Ref.Sonepar
186066
EAN
8423220066243
Tensión de la lámpara:
250...250 V
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Dispositivo luminoso
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Verde
Diámetro:
22 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
20 mA
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


