SOLERA - Interruptor 4A tecla basculante termoplástico negro - 40N

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Interruptor 4A tecla basculante termoplástico negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

40N

Ref.Sonepar

164795

EAN

8423220045262

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Negro

Transparente:

no

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

4 A

Interruptor de paso y conexión 4A 250V con tecla basculante de material termoplástico en color negro. Para instalación movil. Bornes de tornillo. Frecuencia: 50Hz.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA