SOLERA - Interruptor horario sin reserva 24 horas analógico con 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Intervalo de alimentación - 230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Autonomía en horas - 72
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R24
Ref.Sonepar
619678
EAN
8423220054028
Método de montaje:
Carril DIN
Intervalo de alimentación:
230...230 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
72
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
15 min
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
94 mm
Profundidad:
67 mm
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


