SOLERA - Interruptor magnetotérmico 4P 4 módulos 16A sectores residencial y terciario 6kA 240/415V AC (50-60Hz) curva C
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 4
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 415 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBM416
Ref.Sonepar
299436
EAN
8423220091931
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
4
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
415 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Anchura en módulos:
4
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


