SOLERA - Interruptor magnototérmico sector terciario 2P 2 módulos DIN 16A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 2
Corriente asignada - 16 A
Tasa de voltaje - 240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CBM216
Ref.Sonepar
284463
EAN
8423220091771
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
2
Corriente asignada:
16 A
Tasa de voltaje:
240 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
6 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Anchura en módulos:
2
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


