SOLERA - Interruptor paso 10A 250V blanco

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Interruptor paso 10A 250V blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6541

Ref.Sonepar

91280

EAN

8423220004498

Modelo:

Otros

Método de funcionamiento:

Balancín

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Tensión nominal:

250 V

Corriente nominal:

6 A

Tecla basculante interruptor de paso blanco con contacto de plata, de material termoplástico, 6A 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA