SOLERA - Kit accesorio para minicanal 10x16mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 10 mm
Anchura - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KIT1016
Ref.Sonepar
119445
EAN
8423220018594
Altura:
10 mm
Anchura:
16 mm
Kit de accesorios para minicanal de 10x16mm, material pvc aislante (no propagador de la llama), contiene: 2AP (ángulo plano), 1 AE (ángulo exterior), 1AI (ángulo interior), 1 DT (derivación en T), 2 UN (unión) y 1TF (tapa final).
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA