SOLERA - Kit prensaestopas rosca métrica larga M20x1,5
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 20
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 10 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta - 6...12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
KIT-PL20G
Ref.Sonepar
287895
EAN
8423220051973
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
20
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
10 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
6...12 mm
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP68
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


