SOLERA - Kit prensaestopas rosca métrica larga M32x1,5 - KIT-PL32G
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de rosca - Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG - 32
Rosca de paso - 1.5 mm
Longitud de la rosca - 16 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KIT-PL32G
Ref.Sonepar
287893
EAN
8423220051997
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de rosca (métrico)/PG:
32
Rosca de paso:
1.5 mm
Longitud de la rosca:
16 mm
Compatible con diámetro del cable desde/hasta:
18...25 mm
Material:
Plástico
Grado de protección (IP):
IP68
Con contratuerca:
sí
Rotura al abrir:
no
Modelo:
Recto
Área de multisellado:
no
Acoplamiento de cable plano:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


