SOLERA - Limitador sobretensión transitoria 2P 230V 20kA 960V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de conductores (sin toma de tierra) - 2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 30 kA
Tensión nominal CA - 230 V
Señalización en el dispositivo - Óptico
Tipo de categoría 2 - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LST2
Ref.Sonepar
279943
EAN
8423220066182
Número de conductores (sin toma de tierra):
2
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
30 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


