SOLERA - Luz guía 250V-50 c/s con interruptor encendido/apagado

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Luz guía 250V-50 c/s con interruptor encendido/apagado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Otros

  • Con fuente de luz - sí

  • Con rotación - no

  • Con sensor de luz - no

  • Con sensor de movimiento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

V1705

Ref.Sonepar

380027

EAN

8423220095670

Receptáculo de color:

Otros

Con fuente de luz:

sí

Con rotación:

no

Con sensor de luz:

no

Con sensor de movimiento:

no

Luz guía de 250V-50c/s con interruptor de encendido y apagado. El tipo de luz de este producto pertenece a la tecnología led, con una potencia de 1,5W en color blanco.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA