SOLERA - Marco/puerta blanco para 5203-5206

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Marco/puerta blanco para 5203-5206

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5204B

Ref.Sonepar

126620

EAN

8423220011755

Tipo de accesorio:

Puerta

Marco y puerta color blanco para referencias 5203 y 5206. Marcos y puertas embellecedoras para serie CLASICA y previstas para interior de un recinto domestico. Material termoplástico. Protección IP40. Resistencia mecánica IK07. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC). Material libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA