SOLERA - Marco/puerta blanco para 680-685-698-704 - 5223B

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Marco/puerta blanco para 680-685-698-704

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5223B

Ref.Sonepar

97168

EAN

8423220011779

Tipo de accesorio:

Puerta

Marco y puerta color blanco para referencias 680, 685, 698 y 704. Marcos y puertas embellecedoras para serie CLASICA y previstas para interior de un recinto domestico. Material termoplástico. Protección IP40. Resistencia mecánica IK07. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC). Material libre de halógenos.