SOLERA - Marco/puerta blanco para 880 - 5233B

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Marco/puerta blanco para 880

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5233B

Ref.Sonepar

111299

EAN

8423220011762

Tipo de accesorio:

Puerta

Marco y puerta color blanco para referencia 880. Marcos y puertas embellecedoras para serie CLASICA y previstas para interior de un recinto domestico. Material termoplástico. Protección IP40. Resistencia mecánica IK07. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC). Material libre de halógenos.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA