SOLERA - Marco/puerta embellecedor para regulación 5503
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 540 mm
Anchura - 360 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5505
Ref.Sonepar
128882
EAN
8423220009097
Longitud:
540 mm
Anchura:
360 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Con tornillos:
no
Sellable:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


