SOLERA - Marco/puerta marfil para 880 - 5233

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Marco/puerta marfil para 880

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Puerta

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5233

Ref.Sonepar

18258

EAN

8423220052338

Tipo de accesorio:

Puerta

Marcos y puertas para cajas para ICP y Distribución. Dimensiones Exteriores: 200x430x38mm. Normativa aplicable: UNE EN 62208 y UNE 201003. Cajas previstas para su utilización en el interior de un recinto diméstico o analogo. Capacidad del ICP: Hasta 4 elementos. Grado de protección contra penetración de objetos sólidos y líquidos: IP40. Grado de protección contra impactos: IK07. Corriente de trabajo: 40 A o 63 A. Precintables. Material: Termoplástico LIBRE DE HALOGENOS. Resistencia al fuego: Hilo incandescente a 650ºC. Todas las dimensiones son anchura x altura x profundidad y en mm.