SOLERA - Marco y puerta embellecedora con rejilla de ventilación para reposición en las Refs. 5504/2, 5560/2 y 5508/2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 540 mm
Anchura - 360 mm
Forma - Rectangular
Tipo de fijación - Otros
Modelo - Tapa ciega
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5505REJ
Ref.Sonepar
320297
EAN
8423220205215
Longitud:
540 mm
Anchura:
360 mm
Forma:
Rectangular
Tipo de fijación:
Otros
Modelo:
Tapa ciega
Material:
Plástico
Libre de halógenos:
sí
Color:
Blanco
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


