SOLERA - MINICANAL DE 10 X 20 MM. FIJACIÓN CON ADHESIVO Y PARA TORNILLO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9161020NG
Ref.Sonepar
1136407
EAN
8423220270961
Canal de 10 x 20 mm. Fijación con adhesivo y para tornillo. IP40. Longitud de 2 m. Material PVC (M1) aislante "no propagador de la llama". Color Grafito. Temperatura de trabajo: código 321. Resistencia al choque: impactos medios o fuertes. Superficie útil 104 mmA². Cierre inferior.
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA