SOLERA - Minicanal recto 10x16mm adhesivo (pieza 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 10 mm
Anchura - 16 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 104 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1251 Kg CO₂-eq/Km
Referencia del fabricante
9161016
Ref.Sonepar
102516
EAN
8423220016484
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
10 mm
Anchura:
16 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
104 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


