SOLERA - Minicanal recto 16x16mm adhesivo (pieza 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 16 mm
Anchura - 16 mm
Longitud - 2000 mm
Sección transversal útil - 182 mm²
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9161616
Ref.Sonepar
235035
EAN
8423220039315
Altura:
16 mm
Anchura:
16 mm
Longitud:
2000 mm
Sección transversal útil:
182 mm²
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Color:
Blanco
Transparente:
no
Número de particiones permanentes:
0
Número de particiones conectables:
0
Tipo de fijación:
Autoadhesivo
Modelo de portada:
Flojo
Con pinza para fijación de cable:
no
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Suministro en rollo:
no
Pre impresión:
no
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


