SOLERA - Montaje caja estanca 817+4 tomas schuko 2P+TT 16A

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Montaje caja estanca 817+4 tomas schuko 2P+TT 16A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Equipado con - Ninguno

  • Forma - Rectangular

  • Método de montaje - Montaje a techo/pared

  • Para el diámetro de la tubería - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

817-42P

Ref.Sonepar

270721

EAN

8423220078413

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Equipado con:

Ninguno

Forma:

Rectangular

Método de montaje:

Montaje a techo/pared

Para el diámetro de la tubería:

Otros

Entrada por la parte de atrás:

no

Longitud:

165 mm

Anchura:

145 mm

Profundidad:

84 mm

Tipo de alimentación directa del receptáculo:

Ninguno

Material:

Plástico

Libre de halógenos:

sí

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Modelo de portada:

Cubierta de montaje

Cobertura transparente:

no

Sujeción de cubierta:

Atornillado

Con pantalla:

no

A prueba de intemperie:

sí

Montaje caja estanca con 4 tomas Schuko 2Polos+ Tierra, tornillos 1/4 de vuelta, protección IP54, IK07, precintable, dimensiones 160x135x70, 16A, 250V.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA