SOLERA - Pack identificador cable 4-6mm² 0-9 - NUM3

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Pack identificador cable 4-6mm² 0-9

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Forma de cuartilla

  • Material - Plástico

  • Color - Multicolor

  • Transparente - no

  • Con espacio para la etiqueta - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NUM3

Ref.Sonepar

599552

EAN

8423220077379

Modelo:

Forma de cuartilla

Material:

Plástico

Color:

Multicolor

Transparente:

no

Con espacio para la etiqueta:

no

Sobreimpresión:

Números

Método de montaje:

Parar

Identificador de cables de 4 a 6mm². Números de 0 a 9 para fijación a cables. Material aislante. Resistencia al fuego (ensayo del hilo incandescente 650ºC). Resistencia al calor (ensayo de presión a la bola 70ºC). Estabilidad dimensional -5ºC a +60ºC.

Un producto de SOLERA

Descubra la serie SOLERA