SOLERA - Peine bipolar 28x2 módulos sección 10mm² 1000mm - P2P100010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 28
Sección transversal - 10 mm²
Longitud - 1000 mm
Intensidad permanente nominal Iu - 63 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
P2P100010
Ref.Sonepar
152708
EAN
8423220034082
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
28
Sección transversal:
10 mm²
Longitud:
1000 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
63 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Peine bipolar de conexión 28x2 módulos, sección 10mm², longitud 1000mm. Material de barras: E-CU-F25. Material aislamiento: PC/ABS-Blend. Autoextinguible, VO y libre de halógenos. Plástico de alta resistencia a temperatura superior a 90ºC. Sección de barras 10 y 16mm. Máxima tensión servicio 500V. Tensión nominal: 415V. Resistencia a impulso de tensión 4kC. Estabilidad climática: DIN 40046 IEC 68-2. Grado de aislamiento: VDE0110, parte 1, 4/1997 (IEC 664).


