SOLERA - Peine bipolar 6x2 módulos sección 10mm² 63A 216mm - P2P21610

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Peine bipolar 6x2 módulos sección 10mm² 63A 216mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Compatible para varios dispositivos - 6

  • Sección transversal - 10 mm²

  • Longitud - 216 mm

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P2P21610

Ref.Sonepar

152705

EAN

8423220070448

Número de polos:

2

Compatible para varios dispositivos:

6

Sección transversal:

10 mm²

Longitud:

216 mm

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Peine bipolar de conexión 6x2 módulos, sección 10mm², longitud 216mm. Material de barras: E-CU-F25. Material aislamiento: PC/ABS-Blend. Autoextinguible, VO y libre de halógenos. Plástico de alta resistencia a temperatura superior a 90ºC. Sección de barras 10 y 16mm. Máxima tensión servicio 500V. Tensión nominal: 415V. Resistencia a impulso de tensión 4kC. Estabilidad climática: DIN 40046 IEC 68-2. Grado de aislamiento: VDE0110, parte 1, 4/1997 (IEC 664).