SOLERA - Peine tetrapolar 14x4 módulos sección 10mm2 63A longitud 1m - P4P100010

Portalamparas Y Accesorios Solera, S.A.U.
CopiarCopiar
SOLERA - Peine tetrapolar 14x4 módulos sección 10mm2 63A longitud 1m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 14

  • Longitud - 1000 mm

  • Intensidad permanente nominal Iu - 63 A

  • Tipo de conexión de eléctrica - Pin

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

P4P100010

Ref.Sonepar

319473

EAN

8423220087521

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

14

Longitud:

1000 mm

Intensidad permanente nominal Iu:

63 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Peine de conexión tipo pin tetrapolar 14x4 módulos, con sección de 10mm², un valor de 63A y una longitud de 1m. Este producto pertenece a una familia de peines con una serie de características técnicas comunes como su naturaleza autoextinguible y libre de halógenos, el material plástico de alta resistencia frente a temperaturas superiores a 90°C del que están fabricados, una tensión máxima de servicio de 500V y nominal de 415V, y resistencia a impulso de tensión de 4kC.