SOLERA - Peine unión 18x2 polos sección 16mm²
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 2
Compatible para varios dispositivos - 28
Sección transversal - 16 mm²
Longitud - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
P2P100016
Ref.Sonepar
208492
EAN
8423220068889
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
2
Compatible para varios dispositivos:
28
Sección transversal:
16 mm²
Longitud:
1000 mm
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Tipo de conexión de eléctrica:
Pin
Un producto de SOLERA
Descubra la serie SOLERA


